ORBIS - ORBOB726001 TER B LCD CONT.TRIFASE MAX60A ENERGIA AT - OB726001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 60 A
Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V
Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8426709112653
Codice prodotto
ORBOB726001
Cod. produttore
OB726001
Produttore
ORB
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
60 A
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Tensione nominale (Un) L-L:
400...400 V
Frequenza:
50...50 Hz
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Controllo tariffa:
Interno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
no
Velocità d'impulso:
800...800 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
Struttura
Numero moduli DIN:
0
Larghezza:
130 mm
Profondità:
63 mm
Altezza:
173 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
1
Grado di protezione (IP):
IP54