Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4713 prodotti
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 18.6...18.6 mm
Diametro nominale: 18.6 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 37...37 mm
Diametro nominale: 37 mm
Allineabile: no
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 6...16 mm
Diametro esterno: 49.1 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Altro
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 14...14 mm
Diametro nominale: 14 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 12...12 mm
Diametro nominale: 12 mm
Diametro esterno: 37.6 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Altro
Diametro esterno: 24 mm
Spessore: 2.5 mm
Diametro interno: 13 mm
Chiuso: no
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 18.5...22.5 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Diametro: 6...6 mm
Diametro nominale: 6 mm
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Spessore nastro: 1.3 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13.5
Tipo di filettatura: PG
Attacco filettato: Filettatura esterna
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm