pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6015280 GKS 50 11 A4 MORSETTO DI FISSAGGIO - 6015280

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6015280 GKS 50 11 A4 MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012197424497

Codice prodotto

OBO6015280

Cod. produttore

6015280

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Dispositivo di fissaggio per vite M10 60x40, V4A, 1.4404