OBO BETTERMANN - OBO7427076 UDHOME9 2V I14 TORRETTA SCOMPARSA - 7427076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4012196029853
Codice prodotto
OBO7427076
Cod. produttore
7427076
Produttore
OBO
Torretta a scomparsa All-In-One compatibile con l'installazione della maggior parte delle serie civili a standard italiano fino a 14 dispositivi elettrici, per l'uso in pavimenti massetto o flottanti, adatti per lavaggio a secco/umido. Con aperture preforate per tubi (M25) sulle pareti. Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. Coperchio a ribalta dotato di recesso per il montaggio del pavimento di 15 mm. La profondità di montaggio minima è 110 mm, il campo di livellamento + 30 mm. La fornitura comprende un supporto di montaggio per apparecchi. Superfici visibili a installazione ultimata in acciaio inox.