pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1112023 AMS3518UP2000BK PROFILATO A C - 1112023

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1112023 AMS3518UP2000BK PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195043157

Codice prodotto

OBO1112023

Cod. produttore

1112023

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

16.5 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

Senza

Con dentatura:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

0.604 cm⁴

Area di inerzia Iz:

2.325 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.54 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.328 cm³

Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come costruzione di sospensione per sistemi di canalizzazioni portacavi.