Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4634 prodotti
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Listello di raccordo per giunto
Protezione della superficie: Zincato a nastro zinco-alluminio
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 510 mm
Altezza: 145 mm
Diametro esterno: 19.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 18 mm
Materiale: Acciaio
Sistema a vite: Esagonale esterno
Dimensione della filettatura metrica: 6
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Connettore
Protezione della superficie: Non trattato
Altezza del profilo: 50 mm
Larghezza del profilo: 70 mm
Lunghezza: 1500 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 200 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 7...7 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm