OBO BETTERMANN - OBO6339239 US 7 K 150 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 50 mm
Lunghezza - 1500 mm
Larghezza del profilo - 70 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196187331
Codice prodotto
OBO6339239
Cod. produttore
6339239
Produttore
OBO
Altezza del profilo:
50 mm
Lunghezza:
1500 mm
Larghezza del profilo:
70 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipologia:
Profilo a U
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Capacità di portata:
3.5 kN
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN