OBO BETTERMANN - OBO7107315 RWEB 810 DD RIDUTTORETERMINALE - 7107315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 85 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012196240678
Codice prodotto
OBO7107315
Cod. produttore
7107315
Produttore
OBO
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
85 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no


