OBO BETTERMANN - OBO6418619 AW 55 51 FT MENSOLA - 6418619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 510 mm
Altezza - 145 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196204915
Codice prodotto
OBO6418619
Cod. produttore
6418619
Produttore
OBO
Lunghezza:
510 mm
Altezza:
145 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
510 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


