Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tensione nominale DC: 0...0 V
Tensione nominale AC: 0...0 V
corrente impulsiva (10/350): 2.5 kA
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 110 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 4.5...10 mm
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 550 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Diametro del conduttore: 10 mm
Sezione del conduttore: 78 mm²
Materiale del conduttore: Acciaio
Diametro esterno: 45 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 43 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Connettore bimetallico: no
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 32 mm
Corrente di carico nominale: 20 A
Tensione nominale DC: 110 V
Tensione nominale AC: 110 V
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Collegamento: Conduttore tondo
Materiale: Poliammide
Tipo di montaggio apparecchio per impianti: Bloccare