pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5021162 RD 10PVC CONDUTTORE ROTONDO - 5021162

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5021162 RD 10PVC CONDUTTORE ROTONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 10 mm

  • Sezione del conduttore - 78 mm²

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 10 mm

Confezione

  • 75 M

EAN

4012195381730

Codice prodotto

OBO5021162

Cod. produttore

5021162

Produttore

OBO

Diametro del conduttore:

10 mm

Sezione del conduttore:

78 mm²

Materiale del conduttore:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

10 mm

Colore:

Nero

Numero di fili singoli:

1

Caratteristica del materiale:

Semiduro

Materiale di rivestimento:

PVC

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no

• Può essere usato come conduttore di terra • Secondo CEI EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), per l'impiego in impianti parafulmini ed impianti di terra (EN 62561-2) • Rivestimento zincatura: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm) • Con guaina in PVC