pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093236 DSBNC WW SPD T3 - 5093236

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093236 DSBNC WW SPD T3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 0...0 V

  • corrente impulsiva (10/350) - 2.5 kA

  • Tensione nominale DC - 0...0 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Collegamento 1 - BNC, 50 ohm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195390978

Codice prodotto

OBO5093236

Cod. produttore

5093236

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

0...0 V

corrente impulsiva (10/350):

2.5 kA

Tensione nominale DC:

0...0 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Collegamento 1:

BNC, 50 ohm

Tensione permanente AC max.:

130 V

Tensione permanente DC max.:

185 V

Corrente di carico nominale:

10 A

Livello di protezione:

800 V

Livello di protezione filo/filo:

800 V

Tipo di montaggio:

Connettore/adattatore per cavo

Livello di protezione filo/terra:

800 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Frequenza:

0...0 MHz

Frequenza limite:

2200 MHz

Monitoraggio deflettore:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Limitatore di sovratensione per linea dati coassiale • Protezione di base • Elevata capacità di carico corrente impulsiva 2 x 2,5 kA (10/350) • Montaggio semplice (connettore intermedio), m = spina, w = presa • Combinazioni di connessionedifferenti • Con connettore BNC • Comportamento di trasmissione ottimale • Comprende fascette Quick OBO M25 per un'installazione facilitata