Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...12 mm
Materiale: Plastica
Diametro esterno: 17.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 6.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 16...28 mm
Materiale: Plastica
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 110 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Adatto per profondità canale da installazione a parete: 53 mm
Tipologia: Rivestimento sezione parte superiore
Forma: Simmetrico
Tipologia: Chiuso
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro nominale: 25 mm
Colore: Grigio
Lunghezza nastro: 281 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 2.5...6.5 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 35 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia: A una vite
Materiale: Plastica
Diametro: 19...22 mm
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica