pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2022872 VTEC VM40 LGR PRESSACAVO - 2022872

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2022872 VTEC VM40 LGR PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 16...28 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195533832

Codice prodotto

OBO2022872

Cod. produttore

2022872

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

16...28 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

44 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

50 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...65 °C

Pressacavo con filettatura metrica, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN