pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2089041 167 R MS PG117 RIDUTTORE - 2089041

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2089041 167 R MS PG117 RIDUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195192794

Codice prodotto

OBO2089041

Cod. produttore

2089041

Produttore

OBO

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

7

Dimensione della filettatura PG esterna:

11

Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2089041 - 167 R MS PG11-7 RIDUZIONE CUZN