OBO BETTERMANN - OBO6016855 GKS 34 G MORSETTO DI FISSAGGIO - 6016855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale - Altro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196198481
Codice prodotto
OBO6016855
Cod. produttore
6016855
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Dispositivo di fissaggio per passerella grigliata, St, G


