Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Accessorio: sì
Adatto per: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Sospensione
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 94 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Colore: Altro
Esecuzione coperchio: Tondo
Con incavo per rivestimento pavimenti: no
Diametro esterno: 40 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore: Zinco
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Diametro conduttore circolare 1: 8...10 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Livello di protezione: 2 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Alluminio
Profondità: 70 mm
Larghezza: 170 mm
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Dado
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Tipo di fissaggio asta: Altro
Diametro barre: 40...50 mm
Tipo di fissaggio supporto: Foro