pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5408954 ISFANG TW200 SUPPORTO ISFANG - 5408954

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5408954 ISFANG TW200 SUPPORTO ISFANG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio asta - Altro

  • Diametro barre - 40...50 mm

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro

  • Materiale del bloccaggio - Altro

  • Materiale della base - Altro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4012195670094

Codice prodotto

OBO5408954

Cod. produttore

5408954

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio asta:

Altro

Diametro barre:

40...50 mm

Tipo di fissaggio supporto:

Foro

Materiale del bloccaggio:

Altro

Materiale della base:

Altro

Dimensione della filettatura metrica:

8

Supporto per asta per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5408954 - ISFANG TW200 SUPPORTO ISFANG