pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046844 S40W G TUBO A INNESTO - 2046844

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046844 S40W G TUBO A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 15 M

EAN

4012195924685

Codice prodotto

OBO2046844

Cod. produttore

2046844

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipologia:

Rigido

Collegamento 1:

Estremità del tubo

Collegamento 2:

Estremità del tubo

Colore:

Altro

Montaggio a incasso:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

no

Installazione in calcestruzzo:

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):

Adatto ad uso esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Installazione su legno:

Parete forata:

Terreno:

no

Diametro interno:

37.6 mm

Diametro esterno:

40 mm

Temperatura di impiego:

-45...400 °C

Tubo metallico da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046844 - S40W G TUBO D40 3000MM