pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6279403 GAA70170EL CANALE PORTA APPARECCHI - 6279403

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6279403 GAA70170EL CANALE PORTA APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 170 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Profondità - 70 mm

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195768722

Codice prodotto

OBO6279403

Cod. produttore

6279403

Produttore

OBO

Larghezza:

170 mm

Materiale:

Alluminio

Profondità:

70 mm

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

no

Simmetrico:

no

Senza alogeni:

Larghezza parte superiore 1:

76.5 mm

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Resistenza agli urti:

IK10

Protezione della superficie:

Anodizzato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Profilo a C continuo

Forma rettangolare:

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

Grado di protezione (IP):

IP30

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Sezione utile:

8620 mm²

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279403 - GA-A70170EL CANALE PORTA APPARECCHI