Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Diametro del conduttore: 8...10 mm
Tipo di montaggio: Serrabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio zincato
Misuratore di circuito di terra: 25...25 mm
Zona di serraggio conduttore di serraggio: 8...10 mm
Tipologia costruttiva: Fascetta di raccordo
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 11 mm
Materiale: Acciaio
Profondità: 70 mm
Larghezza: 210 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Profondità di incasso min.: 95 mm
Altezza della cassetta: 95 mm
Tipologia: Singolo
Forma: Tondo
Tipo di montaggio: Parete forata
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Adatto per passarella a filo: no
- copia
- copia
Tecnica di installazione: Dimensione modulare 45
Numero di unità: 2
Tipo di fissaggio: Avvitare
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Forma portante
Numero di apparecchi incassabili: 4
Tipo di montaggio apparecchio per impianti: Bloccare
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Altro
Zona di serraggio: 0...8 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro conduttore circolare: 8...10 mm
Materiale: Ghisa malleabile
Tipo di connessione: Connettore
Protezione della superficie: Zincato a caldo