pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2003804 HG 61 SCATOLA CARTONGESSO HW - 2003804

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2003804 HG 61 SCATOLA CARTONGESSO HW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196687084

Codice prodotto

OBO2003804

Cod. produttore

2003804

Produttore

OBO

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Arancione

Diametro:

68 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

61...61 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Per numero di inserti apparecchi:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Numero di ingressi:

10

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Senza

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Raccordo:

Altro

Scatola apparecchi per intercapedini per l'impiego in intercapedini con una profondità di installazione di almeno 61 mm e uno spessore pannelli di 5 - 40 mm. • 2 x 3 tappi coprivite • Viti apparecchi, linguette di bloccaggio • 2 ingressi tubi combinati Ø 20 e 25 mm • 4 ingressi per linee NYM 3 x 1,5 mm • 2 ingressi per linee NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm² • 2 ingressi per linee NYM 5 x 2,5 mm² o 7 x 1,5 mm² • Collegamento con altre scatole apparecchi tramite manicotto di collegamento tipo ZH 11-V Accessori forniti: 10 manicotti di collegamento tipo ZH 11-V