pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5229553 168 FL40M8 MORSETTO DI FISSAGGIO - 5229553

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M

  • Materiale del bloccaggio - Altro

  • Materiale della base - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195411970

Codice prodotto

OBO5229553

Cod. produttore

5229553

Produttore

OBO

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a vite

Tipo di fissaggio supporto:

Foro con filettatura M

Materiale del bloccaggio:

Altro

Materiale della base:

Altro

Dimensione della filettatura metrica:

8

Impiego in zona antideflagrante:

sì

• Per piatto • Con filettatura interna (G) • Altezza di montaggio 30 mm