Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 7 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 4000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Tipologia: Tagliabile
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP54
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Tipo di fissaggio asta: Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio supporto: Con tassello
Materiale del supporto: Acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipo di fissaggio supporto: Con tassello
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Altro
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Raccordo angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 160 mm
Larghezza: 600 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 1500 mm
Diametro: 16...16 mm
Tipo di fissaggio asta: Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Materiale del supporto: Acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Raccordo angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Esecuzione del montante laterale: Profilo piatto
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 160 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm