OBO BETTERMANN - OBO6227163 WKLG 1660 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6227163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto
Perforazione laterale - sì
Esecuzione del piolo - Profilo non forato
Altezza - 160 mm
Larghezza - 600 mm
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
4012196169634
Codice prodotto
OBO6227163
Cod. produttore
6227163
Produttore
OBO
Esecuzione del montante laterale:
Profilo piatto
Perforazione laterale:
sì
Esecuzione del piolo:
Profilo non forato
Altezza:
160 mm
Larghezza:
600 mm
Lunghezza:
6000 mm
Sezione utile:
85700 mm²
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Interasse dei pioli:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Peso:
9 kg/m


