pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1043129 WN 7855 A 7 COLLARE DI FISSAGGIO - 1043129

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1043129 WN 7855 A 7 COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Tipologia - A una vite

  • Diametro - 7...7 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195028932

Codice prodotto

OBO1043129

Cod. produttore

1043129

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

7 mm

Tipologia:

A una vite

Diametro:

7...7 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

sì

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

no

Dimensioni secondo Siemens SN 78550, tipo A, bordi arrotondati, particolarmente adatto per cavi delicati. *Dimensione da 2 a 10 non adatto per sparabulloni e sparachiodi a gas.