Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Verticale
Altezza della piastra: 235 mm
Larghezza della piastra: 120 mm
Zona di serraggio: 10...10 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro conduttore circolare: 8...10 mm
- copia
- copia
Tipologia: Chiuso
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 19 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Grado di protezione (IP): IP66
Lunghezza: 2400 mm
Apertura di montaggio: Senza
Larghezza: 500 mm
Forma della colonna: Tondo
Larghezza parte superiore: 80 mm
Altezza della colonna: 3300...3500 mm
- copia
- copia
Collegamento 1: Connettore F
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
corrente impulsiva (10/350): 1 kA
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Diametro conduttore circolare 1: 8...10 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Grigio
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Materiale: Metallo
Tipo di montaggio apparecchio per impianti: Bloccare
Diametro esterno: 19.8 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 7 mm
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Lunghezza della filettatura: 10 mm
Lunghezza: 10000 mm
Adatto per: Canalina portacavi
Larghezza: 6.5 mm