Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Altezza: 20 mm
Colore della parte superiore: weiß
Con listello per moquette: no
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore: weiß
Materiale: Acciaio
Altezza: 3 mm
Per diametro cavo: 14...21 mm
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 598 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2400 mm
Altezza nominale: 86.5 mm
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 18 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Blocco di terra
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia costruttiva: Gomito orizzontale
Adatto per l'altezza del canale grigliato: 55 mm
Adatto per la larghezza del canale grigliato: 200 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 25 mm
Dimensione della filettatura metrica: 8
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie: Non trattato
Sezione dei cavi da collegare: 2.5...25 mm²