OBO BETTERMANN - OBO2086177 VTEC VM32 EMVK PRESSACAVO EMV - 2086177

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 14...21 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Con controdado - no
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4012195655503
Codice prodotto
OBO2086177
Cod. produttore
2086177
Produttore
OBO
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
14...21 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
34 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Antiurto:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN