OBO BETTERMANN - OBO6132267 SL 2070 RWS CANALE BATTISCOPA - 6132267
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Colore della parte superiore - weiß
Con listello per moquette - no
Numero di pareti divisorie - 2
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
28 M
EAN
4012196727599
Codice prodotto
OBO6132267
Cod. produttore
6132267
Produttore
OBO
Altezza:
20 mm
Colore della parte superiore:
weiß
Con listello per moquette:
no
Numero di pareti divisorie:
2
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Decorazione:
Senza
Senza alogeni:
no
Numero RAL:
9010
Labbro di tenuta parte superiore:
Senza
Resistenza agli urti:
IK06
Film protettivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40


