Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 5...5 mm
Materiale: Acciaio
Diametro conduttore circolare 1: 8...10 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Pressofusione di zinco
Tipo di connessione: Elemento terminale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1500 mm
Diametro: 25 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 16...18 mm
Materiale: Rame
Sezione dei cavi da collegare: 0...25 mm²
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 5000 mm
Forma del profilo: Profilo a L
Tipologia: Tagliabile
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP54
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 34...37 mm
Lunghezza: 10000 mm
Adatto per: Canalina portacavi
Larghezza: 10.5 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Base
Materiale: Calcestruzzo
Supporto asta di cattura: Filettatura
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 110 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica: 16
Protezione della superficie: Non trattato