OBO BETTERMANN - OBO5320011 280 810 ELEMENTO TERMINALE - 5320011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Pressofusione di zinco
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Tipo di connessione - Elemento terminale
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
20 PZ
EAN
4012195421276
Codice prodotto
OBO5320011
Cod. produttore
5320011
Produttore
OBO
Materiale:
Pressofusione di zinco
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di connessione:
Elemento terminale
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
• Con foro di fissaggio Ø 11 mm • 2 viti a testa esagonale M6 x 12, viti in acciaio zincato a caldo o in VA • Corpo del morsetto in zinco pressofuso o zinco pressofuso ramato


