pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5038057 942 18 FASCETTA MESSA A TERRA - 5038057

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5038057 942 18 FASCETTA MESSA A TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di serraggio/bloccaggio - 16...18 mm

  • Materiale - Rame

  • Sezione dei cavi da collegare - 0...25 mm²

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195384670

Codice prodotto

OBO5038057

Cod. produttore

5038057

Produttore

OBO

Zona di serraggio/bloccaggio:

16...18 mm

Materiale:

Rame

Sezione dei cavi da collegare:

0...25 mm²

Protezione della superficie:

Nichelato

Numero di conduttori:

1

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3/8 di pollice

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

3/8 di pollice

• per tubi da 1/8 a 1 1/2 poll. o Ø 8-49 mm • Possibilità di collegamento: conduttori fino a 25 mm² • con morsetto di collegamento e vite a testa cilindrica M6 x 16 in ottone nichelato • Modulo di protezione e base della fascetta in rame nichelato