Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3042 prodotti
Tensione: 230 V
Potenza nominale assorbita: 1200 W
Diametro del cerchio di taglio: 38 cm
Portautensili: Registrazione SDS plus
Tensione nominale: 18 V
Numero max. di impatti: 4800 1/min
Larghezza di taglio: 360 mm
Potenza nominale assorbita: 1500 W
Sistema di taglio: Lama elicoidale
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 25 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Corsa: 19 mm
Profondità di taglio nel legno: 72 mm
Potenza nominale assorbita: 500 W
Numero di giri a vuoto: 12000...12000 1/min
Potenza nominale assorbita: 800 W
Diametro max. del disco: 115 mm