pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935464751 BBH18BL0_TASSELLATORE - 4935464751

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935464751 BBH18BL0_TASSELLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Numero max. di impatti - 4800 1/min

  • Portautensili - Registrazione SDS plus

  • Peso con pacco accumulatore - 3.08 kg

  • Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546226961

Codice prodotto

COP4935464751

Cod. produttore

4935464751

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Numero max. di impatti:

4800 1/min

Portautensili:

Registrazione SDS plus

Peso con pacco accumulatore:

3.08 kg

Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:

0

Diametro di foratura calcestruzzo:

26 mm

Numero di giri a vuoto:

0...1400 1/min

Energia max. per singolo colpo:

2.5 J

Diametro di foratura acciaio:

13 mm

Diametro di foratura legno:

30 mm

Tassellatore SDS-Plus Brushless 18V • Estremamente bilanciato grazie al disegno a "L", in grado di forare fino a 26 mm su calcestruzzo • Energia di impatto pari a 2.5 J • Nuovo motore Brushless per la massima efficienza • Selettore 3+1 modalita': foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello nella posizione ideale di utilizzo • Funzione di bloccaggio dell'azione battente per forare nel legno e nel metallo • Comodo gancio integrato • Sistema di anti-vibrazione per un maggior comfort