MILWAUKEE - AEG - COP5133002504 RLT1238_TAGLIABORDI - 5133002504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1200 W
Tensione - 230 V
Diametro del cerchio di taglio - 38 cm
Peso - 4.9 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4892210137999
Codice prodotto
COP5133002504
Cod. produttore
5133002504
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
1200 W
Tensione:
230 V
Diametro del cerchio di taglio:
38 cm
Peso:
4.9 kg
Tagliabordi 1200W • Posizione arretrata del motore per un controllo ottimale ad alta potenza • Compatibile con tutta la gamma Expand‐it™/Smart‐Tool™ • Ampio diametro di taglio di 38cm • Asta smontabile per un facile riponimento • Impugnatura frontale regolabile


