Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3082 prodotti
Lunghezza: 60 mm
Magnetico: sì
Dimensioni presa di forza (bit): 1/4 di pollice
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 48 mm
Adatto per cartongesso: sì
Diametro min. del foro: 6 mm
Diametro max. del foro: 40.5 mm
Numero di livelli di foratura: 17
- copia
- copia
Volume recipiente: 30 l
Potenza nominale assorbita: 1200 W
Portata per motore di aspirazione: 75 l/s
Colore: Bianco
Tipologia: Pennarello
Resistente all'acqua: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 5 mm
Adatto per calcestruzzo: sì