MILWAUKEE - AEG - COP48899340 FRESA A GRADINO 6-4052-3MM (1PZ) - 48899340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di livelli di foratura - 17
Diametro max. del foro - 40.5 mm
Diametro min. del foro - 6 mm
Scanalatura a spirale - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076004216
Codice prodotto
COP48899340
Cod. produttore
48899340
Produttore
COP
Numero di livelli di foratura:
17
Diametro max. del foro:
40.5 mm
Diametro min. del foro:
6 mm
Scanalatura a spirale:
no
Frese a gradino • Le punte a gradino sono ideali per forare i seguenti materiali: - Lamierino ferrosi e non ferrosi, profili e tubi. - Rame, ottone e alluminio. - Acciaio inossidabile. - Plastica. - Lo spessore massimo del materiale 4 mm. - Per garantirela migliore durata si consiglia l'uso di un refrigerante/lubrificante. • Elettricisti: foratura di pannelli e scatole per l'installazione di passacavi. - Impianti idraulici / HVAC: fori di accesso per tubazioni e installazioni. - Carpentieri metallici: varie dimensioni e l'allargamento di fori. - Automotive: fori per l'installazione del cavo (telefoni cellulari, antenne, di reindirizzamento cavi elettrici). - Manutentori: varie applicazioni con diverse diametri e allargamento del foro. • I maggiori vantaggi rispetto alla foratura con punte convenzionali sono: con una fresa si possono forare più dimensioni - Migliore per allargare fori esistenti. - Più durevole delle punte elicoidali. - Più preciso. - Fori più puliti . - Foratura in diversi tipi di plastica evitando le rotture.


