EURO 2000 - CURVE IN ACCIAIO ZINCATO TZR TUBO 32 TZR 90/32 - TZR 90/32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - metallo
Trattamento superficie - zincato a nastro
diametro interno - 29.5 mm
diametro esterno - 32 mm
angolo del gomito - 90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8055186980945
Codice prodotto
E9TZR 90/32
Cod. produttore
TZR 90/32
Produttore
UROTZR 90/32
Materiale:
metallo
Trattamento superficie:
zincato a nastro
diametro interno:
29.5 mm
diametro esterno:
32 mm
angolo del gomito:
90 °
qualità del materiale:
acciaio
superficie lucidata:
No
colore:
altri
Tipologia:
rigido
forma:
liscio internamente ed esternamente
raggio interno:
80 mm
Resistenza all'urto secondo EN 61386-24:
normale
senza alogeni:
Sì


