pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935451293 WS8-115S_SMERIGLIATRICE - 4935451293

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935451293 WS8-115S_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 800 W

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Portautensili - M14

  • Numero di giri a vuoto - 12000...12000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395150519

Codice prodotto

COP4935451293

Cod. produttore

4935451293

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

800 W

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Portautensili:

M14

Numero di giri a vuoto:

12000...12000 1/min

Diametro max. del disco:

115 mm

Peso macchina:

1.9 kg

Smerigliatrice 800 W con diametro disco 115 mm • Nuovo potente motore da 800 W • Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente • Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata • Convogliatore dell’aria • Testa degli ingraggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità • Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio • Prese d'aria protette • Blocco dell’albero • Fornita con impungnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter