Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 8x32 mm
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: sonstige
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 3
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 160 A
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 16 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 750 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 275 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 22×58 mm