Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 22×58 mm
Accessorio: sì
Adatto per: sonstige
Tipo di accessorio/parte di ricambio: sonstige
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale: 250 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Livello di protezione: 4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 250 A
Tensione di dimensionamento CC: 750 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 1