MERSEN ITALIA SPA - XESP085251 CC 7,5 GRC 120 TTF 0125 - P085251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Corrente nominale - 125 A
Tensione di dimensionamento CC - 750 V
Tipo di corrente - DC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
1 PZ
EAN
3605340067736
Codice prodotto
XESP085251
Cod. produttore
P085251
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Corrente nominale:
125 A
Tensione di dimensionamento CC:
750 V
Tipo di corrente:
DC
Classe di funzionamento:
gR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
21 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


