MERSEN ITALIA SPA - XESY1068624 1000VDC NH1 GBAT 125A/3 - Y1068624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 125 A
Classe di funzionamento - sonstige
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
3 PZ
EAN
3605340611939
Codice prodotto
XESY1068624
Cod. produttore
Y1068624
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
125 A
Classe di funzionamento:
sonstige
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
18 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


