Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Accessorio: sì
Dimensione: HPC3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 700 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 2000 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1.25 A
Tensione nominale: 440 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 175 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 5 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Accessorio: sì
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura contatti HPC