MERSEN ITALIA SPA - XESATMR1-1/4 600V 1-1/4A CC FUSE - ATMR1-1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 1.25 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - CC
Tensione di dimensionamento CC - 600 V
Confezione
10 PZ
EAN
2000005286766
Codice prodotto
XESATMR1-1/4
Cod. produttore
ATMR1-1/4
Produttore
XES
Corrente nominale:
1.25 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
CC
Tensione di dimensionamento CC:
600 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA