Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 800 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 50 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm