Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 125 A
Accessorio: sì
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura contatti HPC
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: sonstige
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 425 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 30 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A