MERSEN ITALIA SPA - XEST088774 FUSIBILE 20X127 1000V DC 8A CON PERC. - T088774

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - sonstige
Corrente nominale - 8 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tensione di dimensionamento CC - 1000 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340081367
Codice prodotto
XEST088774
Cod. produttore
T088774
Produttore
XES
Misura:
sonstige
Corrente nominale:
8 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.8 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA