Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2077 prodotti
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Numero di fusibili: 360
Tipologia: Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 315 A
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm